Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397517347
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6020677F
EAN/GTIN:
     4026397517347
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 1m schwarz


Gurtrohr: 50 mm
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Schwarz
Gewicht:820 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,45*
€ 89,786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 61,68*
€ 73,399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.