Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397517361
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6020677H
EAN/GTIN:
     4026397517361
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 2m schwarz


Gurtrohr: 50 mm
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 2 m
Gewicht:1,65 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,576
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,82*
€ 148,536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.