Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Schädel 21x15x15cm LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397580648
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8331465P
EAN/GTIN:
     4026397580648
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration
EUROPALMS Halloween Schädel 21x15x15cm LED


Augen rot blinkend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Batterie:3 x Knopfzelle 1,5 V LR44 Alkali Mangan eingebaut
Effekt:Augen rot blinkend
Über Taster
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Schaum/Hartschaum
Farbe:Creme
Saison:Halloween
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 19 cm
Höhe: 16 cm
Gewicht:70 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Halloween, Schädel, 21x15x15cm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 23,15*
€ 31,42*
€ 3,50*
ab € 61,24*
€ 79,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.