Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Dekokugel 6cm, blau, metallic 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397612363
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350123D
EAN/GTIN:
     4026397612363
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
5er Pack EUROPALMS Dekokugel 6cm, blau, metallic 6x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:Kunststoff
Farbe:Blau, metallic
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln blau, baumkugeln, weihnachtskugeln 6cm, EUROPALMS, Dekokugel, 6cm, blau, metallic
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,14*
€ 49,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 73,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,20467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.