Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, rosa, matt 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397612462
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350123J
EAN/GTIN:
     4026397612462
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
3er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, rosa, matt 6x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:Kunststoff
Farbe:Rosa, matt
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln pink, baumkugeln, weihnachtskugeln europalms, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, rosa, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,81*
€ 38,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,64*
€ 74,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.