Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, lila, matt 6x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397612509
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350123L
EAN/GTIN:
     4026397612509
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
3er Pack EUROPALMS Dekokugel 7cm, lila, matt 6x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:Kunststoff
Farbe:Lila, matt
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 7 cm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln lila, baumkugeln, weihnachtskugeln europalms, EUROPALMS, Dekokugel, 7cm, lila, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,85*
€ 38,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,26*
€ 74,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,54723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.