Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BE-1100 Steckfuß 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397636086
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     8070276E
EAN/GTIN:
     4026397636086
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
BE-1100
Steckfuß
100cm
ALUTRUSS BE-1100 Steckfuß 100cm


TÜV Nord zertifiziert
Material:Aluminium; Kunststoff
Zusatzmaße:5,6 cm x 5,6 cm
Materialstärke:2 mm
Maße:Breite: 6 cm
Tiefe: 6 cm
Höhe: 97,30 cm
Gewicht:1,25 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.