Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAFER.PL Kabelbinder Klettverschluss 25x260mm 5er Pack sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAFER.PL
GAFER.PL
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397649024
Hersteller:
     GAFER.PL
Herst.-Nr.:
     3000608V
EAN/GTIN:
     4026397649024
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
GAFER.PL Kabelbinder Klettverschluss 25x260mm 5er Pack sw


Räumt auf mit dem Kabelsalat
Einfache Handhabung, zugfester Klettverschluss
Unterschiedliche Größen für alle Kabeldurchmesser
Immer wieder verwendbar
Mit Beschriftungsfeld zur besseren Identifikation
Mit Beschriftungsfeld
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 26 cm
Breite: 2,5 cm
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, GAFER.PL, Kabelbinder, Klettverschluss, 25x260mm, 5er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.