Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Color Curtain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942110500
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42110500
EAN/GTIN:
     4026397671629
Suchbegriffe:
EUROLITE
LED
Color
Curtain
EUROLITE LED Color Curtain


Elegantes weißes Gehäusedesign
4 leistungsstarke 30-W-RGB/WW-LEDs (QCL)
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 15 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Geeignet zum Abhängen von Decken und Traversen
Montagevorrichtung für Stative
Aussparung zur Kabeldurchführung
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 4 x 4in1 QCL RGB/WW
Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:25 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:4 x 4in1 QCL RGB/WW
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:4; 8
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Höhe: 1,3 m
Durchmesser: Ø 40 cm
Gewicht:4,60 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,65*
€ 379,14*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 321,33*
€ 379,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,86*
€ 449,653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,38*
€ 432,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,91*
€ 421,153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,33*
€ 382,383
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.