Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Spiegel-Halbkugel 20cm schwarz motorisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950101954
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50101954
EAN/GTIN:
     4026397671483
Suchbegriffe:
EUROLITE
Spiegel-Halbkugel
20cm
schwarz
EUROLITE Spiegel-Halbkugel 20cm schwarz motorisiert

Der klassische Lichteffekt der 70er und 80erKeine Party ohne Diskokugel! Mit ihrem einfachen Design und erschwinglichen Preis ist die Diskokugel ein beliebter Deko-Klassiker, der gern eingesetzt wird, um faszinierende Lichtspiele auf der Tanzfläche zu erzeugen. Für Locations mit geringem Platzangebot ist diese Halbkugel eine gute Alternative zur klassischen Discokugel, die sich noch leichter handhaben und befestigen lässt. Dieses Modell in Profiqualität hat einen Durchmesser von 20 cm, ist mit unzähligen kleinen Spiegeln bedeckt und wird anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker geliefert. Der integrierte Motor dreht die Kugel gleichmäßig langsam mit 2,5 Umdrehung pro Minute und ist mit einem Verbrauch von 3,5 Watt besonders sparsam. Damit ist die Kugel ideal für Dekorationen in Clubs, Bars, Tanzschulen, Schaufenstern und Partyräume jeder Art!
Halbkugel mit stabilem Kunststoffkern
Ideal zur Deckenmontage bei niedriger Raumhöhe
Lückenlose Verklebung
Echtglasfacetten 10 x 10 mm
Integrierter Motor mit 2,5 Umdrehungen/Minute
Zuleitung mit Schutzkontaktstecker
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Geeignet für Partyräume, Tanzschulen, Clubs, Bars, Bühnen, Schaufenster etc.
Ansteuerbar über plug and play
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:3,5 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:0,9 m
Rotation:2,5 U/min
Ansteuerung:Plug and play
Aufnahmesystem:Montagebügel
Farbe:Schwarz
Maße:Höhe: 13 cm
Durchmesser: Ø 20 cm
Gewicht:1,00 kg

Weitere Suchbegriffe: motorisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,69*
€ 57,36*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 50,84*
€ 68,98*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 59,33*
€ 78,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.