Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Rundstahlkette 4mm, WLL 80kg, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950301614
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50301614
EAN/GTIN:
     4026397135077
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 4mm
rundstahlkette
EUROLITE Rundstahlkette 4mm, WLL 80kg, 1m


Zum statischen Aufhängen
Maximale Last WLL (4fach):80 kg
Farbe:Silber
Maße:Länge: 1 m
Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:290 g
Kettenglied
Maße:Länge: 2,70 cm
Breite: 1,50 cm

Weitere Suchbegriffe: stahlkette 1m, EUROLITE, 4mm, WLL, 80kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 26,83*
€ 3,50*
ab € 19,52*
€ 27,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.