Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim warmweiß 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950499807
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50499807
EAN/GTIN:
     4026397618686
Suchbegriffe:
EUROLITE
LED
Neon
Flex
EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim warmweiß 100cm


Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
Dimmbar
Leuchtet wie konventionelles Neonlicht
DMX-Controller und einfacher Basiscontroller mit Einspeisekabel als Zubehör erhältlich
Keine aufwändige Installation, kein bruchgefährdetes Glas, keine Stromschlaggefahr, keine hohen Wartungskosten und kein hoher Stromverbrauch
Optimal geschützte LEDs in flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial, kann in einem Radius bis zu 4 cm gebogen werden
Effiziente LED-Technik für lange Lebensdauer und geringem Stromverbrauch
Teilbar an den Schnittmarken in 100-cm-Segmente
Erhältlich als komplette 50-m-Spule (entspricht 50 Segmenten) oder als Vielfaches von 100 cm
Bitte bei der Bestellung die gewünschte Länge angeben
Preis pro Segment (100 cm)
Zuschnitt auch direkt vor Ort möglich
Sie können so viele Stücke der angegebenen Länge bestellen, wie Sie möchten, bis zu einer maximalen Gesamtlänge von 100 m
Einzelne Segmente können über Steckverbinder miteinander kombiniert werden
Passendes Montagematerial wie Einspeisekabel, verschiedene Steckverbinder, Schrumpfschlauch, Endkappe und Aluminiumkanäle als Zubehör erhältlich
230-V-Betrieb ohne Transformator
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 120 x SMD Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über Zubehör
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Schutzart:IP44; IP44
LED:120 x SMD Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3000K
Lichtaustritt:Oben 12 mm
Unten 3 mm
Ansteuerung:Zubehör
Lampen/Meter:120 Stück
Leistung/Meter:16 W
Lampenabstand:8 mm
Schnittmarkierung:100 cm
Gehäusefarbe:Frost
Maße:Länge: 1 m
Tiefe: 1,2 cm
Höhe: 2 cm
Gewicht:250 g

Weitere Suchbegriffe: 230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 35,21*
€ 47,87*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 42,14*
€ 56,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 42,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.