Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP Strip 600 5m 2835 2700K 24V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530102
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530102
EAN/GTIN:
     4026397669435
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED IP Strip 600 5m 2835 2700K 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
600 extrem helle warmweiße LEDs (SMD 2835)
Farbtemperatur 2700 K
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 600 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über System Controller
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:24 V DC
Gesamtanschlusswert:55 W
Schutzart:IP65; IP65
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:1625 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:Ca. 0,15 m
LED:600 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:2700K
Ansteuerung:System Controller
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Lampen/Meter:120 Stück
Leistung/Meter:11 W
Lampen/Schlauch:600 Stück
Lampenabstand:8 mm
Schnittmarkierung:5 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 1 cm
Höhe: 1,4 cm
Gewicht:190 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,88*
€ 82,66*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 109,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,77*
€ 129,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,19*
€ 121,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,97*
€ 117,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 17,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.