Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530103
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530103
EAN/GTIN:
     4026397631098
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
300 extrem helle weiße LEDs
Farbtemperatur 2700 K
Variabel teilbar in Segmente (3er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 300 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über Zubehör
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:12 V DC 1,5 A
Gesamtanschlusswert:18 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:360 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:300 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:2700K
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Lampen/Meter:60 Stück
Leistung/Meter:3,6 W
Lampen/Schlauch:300 Stück
Lampenabstand:16 mm
Schnittmarkierung:5 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 8 mm
Höhe: 2 mm
Gewicht:90 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, eurolite lichtschlauch 5m, lichtschlauch, lichtschlauch 5m, EUROLITE, LED, Strip, 300, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,76*
€ 46,81*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,38*
€ 59,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,26*
€ 70,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 8,676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.