Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530105
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530105
EAN/GTIN:
     4026397631128
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Konstantstromtechnik für hohe Effizienz, Langlebigkeit und homogene Lichtverteilung
Große Längen führen nicht zum Lichtabfall und benötigen keine mehrfache Einspeisung mit Strom
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
300 extrem helle weiße LEDs
Farbtemperatur 3000 K
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 300 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über Zubehör
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:24 V AC 1 A
Gesamtanschlusswert:23 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:360 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:300 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3000K
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Lampen/Meter:60 Stück
Leistung/Meter:4,5 W
Lampen/Schlauch:300 Stück
Lampenabstand:16 mm
Schnittmarkierung:10 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 8 mm
Höhe: 2 mm
Gewicht:90 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch, EUROLITE, LED, Strip, 300, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,40*
€ 71,37*
Lager 1039
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 109,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,58*
€ 130,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,04*
€ 127,378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,14*
€ 122,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,69*
€ 118,631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,93*
€ 101,067
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.