Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 600 5m 2835 1800+5700K 24V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530130
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530130
EAN/GTIN:
     4026397631258
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 600 5m 2835 1800+5700K 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
600 ultrahelle 2835-SMD-LEDs
Hohe Effizienz, Langlebigkeit und homogene Lichtverteilung
Variable Farbtemperatur 1800-5700 K
Variabel teilbar in Segmente (12er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 600 x SMD 2835 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Ansteuerbar über Zubehör
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:24 V DC 4,15 A
Gesamtanschlusswert:Max. 100 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:1600 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:Ca. 0,15 m
LED:600 x SMD 2835 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:1800K; 5700K
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Lampen/Meter:120 Stück
Leistung/Meter:10 W
Lampen/Schlauch:600 Stück
Lampenabstand:8 mm
Schnittmarkierung:10 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 1 cm
Höhe: 1,2 mm
Gewicht:130 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch eurolite, lichtschlauch, led streifen 5m, EUROLITE, LED, Strip, 600, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,30*
€ 81,70*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 108,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,36*
€ 128,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,28*
€ 127,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,77*
€ 119,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 16,918* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.