Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 UV 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530133
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530133
EAN/GTIN:
     4026397631296
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 UV 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
300 helle UV-LEDs (SMD 3528)
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 300 x SMD 3528 ultraviolett (UV)
Ansteuerbar über Zubehör
Spannungsversorgung:24 V DC 750 mA
Gesamtanschlusswert:17 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:300 x SMD 3528 ultraviolett (UV)
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Lampen/Meter:60 Stück
Leistung/Meter:3,4 W
Lampen/Schlauch:300 Stück
Lampenabstand:16 mm
Schnittmarkierung:10 cm
Gehäusefarbe:Weiß
Maße:Länge: 5 m
Breite: 8 mm
Höhe: 2 mm
Gewicht:80 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, eurolite lichtschlauch 5m, lichtschlauch, lichtschlauch 5m, EUROLITE, LED, Strip, 300, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 40,32*
€ 56,57*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 61,75*
€ 80,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.