Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 1600 COB 5m 2700K 24V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530144
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530144
EAN/GTIN:
     4026397699487
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 1600 COB 5m 2700K 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
Hohe Effizienz und Langlebigkeit
1600 ultrahelle COB-LEDs erzeugen ein durchgehend helles, gleichmäßiges Lichtband
Mit COB-LED-Streifen sind keine einzelnen Lichtpunkte mehr sichtbar
Komplett gleichmäßig bei indirekter Beleuchtung in kürzesten Abständen
Sehr hohe Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert von über 90
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 1600 x COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über Zubehör
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:24 V DC 2,2 A
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:995 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:1600 x COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:2700K
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Lampen/Meter:320 Stück
Leistung/Meter:10 W
Lampen/Schlauch:1600 Stück
Schnittmarkierung:5 cm
Maße:Länge: 5 m
Breite: 8 mm
Höhe: 2 mm
Gewicht:140 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, eurolite lichtschlauch 5m, lichtschlauch, lichtschlauch 5m, EUROLITE, LED, Strip, 1600, COB
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,89*
€ 139,29*
Lager 1039
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 139,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,30*
€ 165,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,80*
€ 162,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,81*
€ 156,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,38*
€ 148,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,90*
€ 129,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 21,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.