Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strip 1600 COB 5m 3000K 24V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530145
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530145
EAN/GTIN:
     4026397699494
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE LED Strip 1600 COB 5m 3000K 24V


Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hintergrundbeleuchtung
Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
Hohe Effizienz und Langlebigkeit
1600 ultrahelle COB-LEDs erzeugen ein durchgehend helles, gleichmäßiges Lichtband
Mit COB-LED-Streifen sind keine einzelnen Lichtpunkte mehr sichtbar
Komplett gleichmäßig bei indirekter Beleuchtung in kürzesten Abständen
Sehr hohe Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert von über 90
Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke)
Selbstklebende Rückseite
Lieferung auf Kunststoffspule
Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
LED: 1600 x COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Ansteuerbar über Zubehör
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:24 V DC 2,2 A
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:1021 lm/m
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:1600 x COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3000K
Ansteuerung:Zubehör
Aufstellung/Befestigung:Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Lampen/Meter:320 Stück
Leistung/Meter:10 W
Lampen/Schlauch:1600 Stück
Schnittmarkierung:5 cm
Maße:Länge: 5 m
Breite: 8 mm
Höhe: 2 mm
Gewicht:150 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):F

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch, EUROLITE, LED, Strip, 1600, COB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 79,63*
€ 101,96*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 79,64*
€ 101,97*
8 Tage
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 108,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,97*
€ 121,344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,93*
€ 120,107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,57*
€ 116,108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,23*
€ 108,564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,64*
€ 94,772
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 15,928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.