Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Knicklicht, orange, 15cm, 12x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963951111102
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     51111102
EAN/GTIN:
     4026397647068
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht
EUROPALMS Knicklicht, orange, 15cm, 12x


Durch einfaches Knicken zerbrechen im Inneren eine oder mehrere Kapseln mit Flüssigkeit - es entsteht ein ungiftiges Gemisch, das leuchtet
Beliebt in Diskotheken und bei Partys
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Keine Flamme, keine Wärmeentwicklung, wasserfest und schwimmfähig
Gesamtleuchtdauer bis zu 6 Stunden
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Geschenkideen
Schutzart:IP68
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):360°
Gehäusefarbe:Transparent
Farbe:Orange
Maße:Länge: 15 cm
Durchmesser: Ø 1,9 cm
Gewicht:310 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, orange, 15cm, 12x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,53*
€ 28,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,49*
€ 78,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,25*
€ 33,618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,88*
€ 33,177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,44*
€ 30,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,62*
€ 29,298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,73*
€ 28,239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,241
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,6275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.