Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Bodenkabelkanal 75mm breit silber 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951210852
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51210852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
EUROLITE Bodenkabelkanal 75mm breit silber 2m

Kabelkanal als Bodenkanal Artikel bestehend aus einer Kanalbasis zur Aufnahme der Kabel und einem Kanaldeckel zum Aufklicken bzw. Aufschieben auf die Kanalbasis.Mit unseren Elektro-Installationskanälen sind Ihre elektrischen Leitungen gut verstaut.Einfache Montage, je nach Untergrund können Sie den Kanal einfach anschrauben oder -kleben. Danach müssen Sie nur noch die Kabel einlegen und den Deckel schließen.

EUROLITE Bodenkabelkanal, Boden, 75mm breit, alu /m
Robuster Aufbodenkanal für Ihre Kabel
Material: Aluminium
Maße: B: 75 mm, H: 17 mm
Lieferlänge: 2000 mm oder 4000 mm
Kammern (zur Verlegung von Kabeln): 4
Leitungsbelegung: 4 x 11 mm ø (z. B. NYM 3 x 1,5 mm²)
Farbe: eloxal silber
Mit Antirutschriffelung auf dem Deckel
Leicht mit dem Rollstuhl überfahrbar
Hohe Belastbarkeit
Einfache Montage
Niedriges Gewicht
Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
Anzahl Kabelkanäle:4
Farbe:Silber
Maße:Länge: 2 m
Breite: 7,5 cm
Höhe: 1,7 cm
Gewicht:750 g

Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 2m, fußbodenkanal, kabelbrücke eurolite, EUROLITE, Bodenkabelkanal, 75mm, breit, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.