Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTARI LCU-2S Liquid Supply System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTARI
ANTARI
Artikel-Nr.:
     1039U-963951702963
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702963
EAN/GTIN:
     4719850652760
Suchbegriffe:
ANTARI
LCU-2S
Liquid
Supply
ANTARI LCU-2S Liquid Supply System


Praktische Fluid-Verteilereinheit für den Einsatz u. a. in Clubs mit bis zu 3 Antari-Maschinen
Passend für alle Antari-Nebelgeräte
Maximale Distanz der Maschinen 35 m horizontal oder 12 m vertikal
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Farbe:Schwarz
Gewicht:4,75 kg
Controller
Maße:Breite: 18 cm
Tiefe: 8,5 cm
Höhe: 17 cm
Gerät
Maße:Breite: 16 cm
Tiefe: 31,5 cm
Höhe: 10 cm

Weitere Suchbegriffe: System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 613,13*
€ 684,60*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 611,03*
€ 684,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,61*
€ 796,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,36*
€ 767,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,03*
€ 727,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.