Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Smoke Fluid -X- Extrem A2, 25l Nebelfluid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951704356
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51704356
EAN/GTIN:
     4026397403688
Suchbegriffe:
Nebelfluid
Nebelflüssigkeit
eurolite nebelfluid
nebelfluid
EUROLITE Smoke Fluid -X- Extrem A2, 25l Nebelfluid

Eurolite Nebelfluid - Vertrauen ist wichtig, Kontrolle natürlich besser - daher prüfen wir unsere Nebelfluide nach geltenden Normen um die gesetzlichen Vorgaben wie z. B. die REACH-Verordnung zu erfüllen. Es muss Gründe geben, wenn ein Produkt seit über zwei Jahrzehnten das Vertrauen der Kunden genießt. Es muss Gründe dafür geben, dass wir in über 20 Jahren mehr als 1 Million Einheiten Nebelfluid verkauft haben. Qualität und Verlässlichkeit sind die entscheidenden Komponenten für den Erfolg. Unsere Kunden wissen, dass sie mit jedem Eurolite Fluid ein absolut hochwertiges Produkt in Händen halten. Um hochwertig zu sein, muss das Produkt nicht nur den gewünschten Nebel erzeugen; ein Fluid darf keinesfalls die Gesundheit der Menschen gefährden. Das mag nun etwas dramatisch klingen, aber Tatsache ist, dass durch unreine Flüssigkeiten die Atemwege stark angegriffen werden können. Außerdem können leicht entzündbare Flüssigkeiten ebenfalls für großen Schaden sorgen. Viele Anbieter beachten diese Gefahren leider nicht! Bei Steinigke hingegen werden die Eurolite-Fluide einem strengen Prüfverfahren unterzogen. Zudem lassen wir die Fluide von unabhängigen Stellen testen - und zwar regelmäßig. Daher können wir, im Gegensatz zu vielen anderen, garantieren, dass unsere Fluide folgende Qualitätseigenschaften aufweisen:-auf Wasserbasis-geruchsfrei-Glycerin-frei-toxikologisch unbedenklich-gesundheitlich unbedenklich-gut biologisch abbaubar-nicht entzündbar. Jeder, der unsere Nebelfluids verwendet, schenkt uns Vertrauen. Wir geben dieses durch rigide Kontrollen unserer Fluids zurück - so haben beide Seiten etwas davon.
Empfohlener Einsatzzweck: Open-Air-Bühnen, Simulationen (Feuerwehrübungen)
Nebelflüssigkeit für Nebelmaschinen
Auf Wasserbasis
Geruchsneutral
Glycerin-freie Zusammensetzung
Toxikologisch unbedenklich
Nicht gesundheitsschädlich
Kanister wiederverwendbar
Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
Unterliegt ständiger Kontrolle und erfüllt die Anforderungen nach REACH
Bewährte Qualität
Fluid-Art:Nebelfluid gebrauchsfertig
Gewicht:27,40 kg

Weitere Suchbegriffe: nebelfluid 25liter, EUROLITE, Smoke, Fluid, -X-, Extrem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 7,4684* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.