Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, weiß/silber, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708826
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708826
EAN/GTIN:
     8719699070134
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, weiß/silber, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Weiß/silber
Maße:Länge: 5,50 cm
Breite: 1,80 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Slowfall, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 32,09* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.