Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Streamer 10mx1,5cm, hellgrün, 32x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951709456
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51709456
EAN/GTIN:
     8719699071179
Suchbegriffe:
TCM
FX
Slowfall
Streamer
TCM FX Slowfall Streamer 10mx1,5cm, hellgrün, 32x


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Streamer
Auslößung:Lose
Farbe:Grün
Maße:Länge: 10 m
Breite: 1,5 cm
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: 10mx1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,45938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,99*
€ 24,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,77*
€ 24,716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,86*
€ 22,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.