Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TCM FX Slowfall Streamer 10mx1,5cm, orange, 32x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951709470
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51709470
EAN/GTIN:
     8719699071247
Suchbegriffe:
TCM
FX
Slowfall
Streamer
5er Pack TCM FX Slowfall Streamer 10mx1,5cm, orange, 32x


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Streamer
Auslößung:Lose
Farbe:Orange
Maße:Länge: 10 m
Breite: 1,5 cm
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: 10mx1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,21475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,14*
€ 56,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.