Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Konfetti-Shooter 80cm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951709952
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51709952
EAN/GTIN:
     8719699071797
Suchbegriffe:
Konfettikanone
konfettikanone
TCM FX Konfetti-Shooter 80cm, weiß/silber


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Gefüllt mit einem Maximum an Papierkonfetti
Schleudert das Konfetti bis zu 12 m weit
Der Mechanismus wird durch Drehen des Unterteils ausgelöst
Entspricht SP 371(1)
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
BAM getestet
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Manuell
Farbe:Weiß/silber
Maße:Länge: 80 cm
Gewicht:530 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Konfetti-Shooter, 80cm, weiß/silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,44*
€ 18,374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.