Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Universal-Shooter 28cm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951711100
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51711100
EAN/GTIN:
     8719699073517
Suchbegriffe:
TCM
FX
Universal-Shooter
28cm
TCM FX Universal-Shooter 28cm, leer


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Wird mit Konfetti oder Streamern gefüllt
Schleudert die Luftschlangen bis zu 8 m weit
Der Mechanismus wird durch Drehen des Unterteils ausgelöst
Entspricht SP 371(1)
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
BAM getestet
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval
Maße:Länge: 28 cm
Gewicht:180 g

Weitere Suchbegriffe: leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.