Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951799329
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51799329
EAN/GTIN:
     4026397670394
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
LED-Projektor
effekt projektor
EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor

LED-Logoprojektor mit 30-W-LED inkl. IR-FernbedienungNutzen Sie den EUROLITE LED LP-30, um mit Ihrem an die Decke projizierten Firmenlogo für Ihren Messestand zu werben oder werfen Sie ein Weihnachtsmotiv direkt aus Ihrem Schaufenster auf die Straße, um die volle Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen. Der LP-30 Logo-Projektor arbeitet vollkommen lautlos, da er mit einer Konvektionskühlung ausgestattet ist. Die scharfe und flimmerfreie Projektion wird durch die leistungsstarke, kaltweiße 30-Watt-COB-LED ermöglicht. Verschiedene Gobos lassen sich einfach wechseln und einsetzen. Wechseln Sie bequem zwischen statischem oder rotierendem Gobo und steuern Sie die Rotationsgeschwindigkeit und -richtung je nach Ihren Bedürfnissen. Ein Gobo mit "Bubbles"-Motiv ist im Lieferumfang enthalten.Der Logoprojektor bietet Ihnen außerdem einen Dimmer, vorprogrammierte Makros sowie einen Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit über einen Zufallsgenerator. Die Ansteuerung können Sie wahlweise über DMX, Master/Slave oder mit der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung vornehmen. Außerdem ist der Logo-Projektor kompatibel zu QuickDMX - dem Funk-DMX-System von Eurolite. Der P-Con-Netzanschluss erlaubt es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben. Über das Control-Board mit LCD-Anzeige können Sie den LP-30 adressieren und einstellen.
Mit einer leistungsstarken kaltweißen 30-W-COB-LED
Geeignet für Gobos mit einem Außen-/Imagedurchmesser von 27/18 mm
Ein Gobo, Motiv "Bubbles", wird mitgeliefert
Statisches Gobo oder rotierendes Gobo einstellbar, Rotationsgeschwindigkeit und -richtung steuerbar
Scharfe Projektion
Einfaches Einsetzen und Wechseln des Gobos
Manueller Fokus
Manueller Zoom
Dimmer, vorprogrammierte Makros, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 30 W Kaltweiß (CW)
Im 2; 3; 4 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Gobo-Effekt
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:35 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 30 W Kaltweiß (CW)
Ausstattung:Goborad mit rotierenden Gobos
Gobos:Außendurchmesser 27mm
Imagedurchmesser 18mm
DMX-Kanäle:2; 3; 4
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:11 - 16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):11 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):11 - 16°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:2 xMontagebügel
Maße:Länge: 25,2 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 24,8 cm
Gewicht:3,34 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, LP-30, Logo-Projektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 410,57*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 357,16*
€ 410,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.