Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE USB-Interface 2x512 DMX/Artnet inkl. 64x DMX512 Steuersoftware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951860171
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51860171
EAN/GTIN:
     4026397674996
Suchbegriffe:
EUROLITE
USB-Interface
2x512
DMX/Artnet
EUROLITE USB-Interface 2x512 DMX/Artnet inkl. 64x DMX512 Steuersoftware

Matrix-KonfigurationenErstellen Sie alle Arten von Matrix-Konfigurationen. Pixel Control enthält ein vollständiges und leistungsstarkes Patch-Tool zur Einrichtung von DVI, DMX ArtNet, 3D-Matrix und LED-Streifen. Es kann auch eine Matrix in Kombination mit verschiedenen Arten von Geräten und mit zusätzlichen DMX-Kanälen (nicht RGB) erstellen.Grafische Effekte & Übergänge für 64 UniversenArbeiten Sie mit tollen Effekten und wählen Sie schnell Ihre Übergänge aus, um Ihre Show zu animieren. Verwaltung von bis zu 64 Universen für 32.768 Kanäle, 10.922 RGB-Pixel oder 1280 x 1024 DVI-Auflösung.Synchronisierte Show in PerfektionErstellen Sie eine synchronisierte Show mit Ihren eigenen Audio- und Videodateien und fügen Sie Markierungspunkte auf der Zeitachse hinzu, um die wesentlichen Schritte Ihrer Show festzulegen.Hervorragende Qualität der visuellen EffekteIntegrieren Sie eine große Anzahl erstaunlicher grafischer Effekte und Visuals aus einer Bibliothek mit Audio, Videos, Animationen, Formen, GIF und Bildern, um jedes Projekt einzigartig und schön zu machen. Überlagern Sie einfach mehrere Effekte auf verschiedenen Ebenen, um unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten zu erhalten.Einfache Trigger- und Patch-EinrichtungSpielen Sie Ihre Show über einfache Trigger-Buttons ab. Bereiten Sie Ihre Show vor, programmieren Sie sie im Voraus und lassen Sie sie über Ethernet, Midi, Keyboard, USB-Gerät oder DMX-Trigger laufen. Alle Arten von Pfaden sind möglich, wie 2D und 3D, mehrere Matrizen, benutzerdefinierte Formen, LED-Strips und hohe DVI-Auflösungen.
USB-Interface für 2 DMX-Universen (1024 Kanäle)
Inkl. 3 x Lichtsteuersoftware für verschiende Anwendungsmöglichkeiten als Download:
LED PC Control (Architekturbeleuchtung)
DMX Control (Showlight-Steuerung)
Pixel Control (Pixelmapping und Videomixing)
Kompatibel mit Windows und MAC OS X (benötigt mindestens Open GL 4.0)
Geeignet für alle RGB- und RGBW-LED-Lichteffekte
64 Art-Net-Universen mit jeweils 512 Kanälen über Ethernet
32.768 Einzelkanäle oder 10.922 RGB-Pixel
Ausgabe in hoher DVI-Auflösung (1024 x 768 Pixel)
Unterstützt Touchscreen-Steuerung
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows / Mac OS, Prozessor: 2 GHz, 8 GB RAM, Grafikkarte: 2 GB RAM, Festplattenplatz: 150 MB, 1 USB-Anschluss (Schnittstellen-Dongle), 1 Ethernet-Anschluss (Art-Net Out)
Software als kostenloser Download unter
Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX
Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 1024
DMX-Ausgang:2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX
USB-Anschluss:USB 2.0, Typ Mini-USB (W) Einbauversion
Farbe:Schwarz
PC connect:Über USB
Maße:Breite: 7 cm
Tiefe: 9 cm
Höhe: 4,5 cm
Gewicht:180 g

Weitere Suchbegriffe: inkl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 808,47*
€ 902,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 806,94*
€ 902,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,81*
€ 1.074,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,92*
€ 1.064,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,97*
€ 1.038,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,23*
€ 1.010,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,94*
€ 960,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.