Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Zoom4Bar QCL Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951913896
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51913896
EAN/GTIN:
     4026397643619
Suchbegriffe:
EUROLITE
Zoom4Bar
QCL
Leiste
EUROLITE Zoom4Bar QCL Leiste


16 leistungsstarke 10-W-RGBW-LEDs (4in1)
4 Segmente für dynamische Lauflichteffekte
4 separat ansteuerbare Pixel
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 17 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Motorischer Zoom mit 5-80° Abstrahlwinkel
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 16 x SMD 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 5; 7; 9; 20; 26 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:140 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:16 x SMD 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
Ausstattung:Zoom motorisch
DMX-Kanäle:5; 7; 9; 20; 26
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:5 - 80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):5 - 75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):10 - 80°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 57,5 cm
Tiefe: 19,5 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:8,95 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 722,67*
€ 816,42*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 721,06*
€ 816,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,43*
€ 971,552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,55*
€ 964,555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,28*
€ 938,053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,06*
€ 858,061
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.