Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED 4C-7 Silent Slim Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951915315
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51915315
EAN/GTIN:
     4026397662023
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Außenfluter
EUROLITE LED 4C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-FarbmischungDer Eurolite LED 4C-7 Silent Slim Spot hat sieben leistungsstarke 8 Watt RGBW-LEDs (4in1) verbaut. Seine RGBW-Farbmischung sorgt für satte Farben. Der Scheinwerfer kommt völlig ohne Lüfter aus, da er über reine Konvektionskühlung über Kühlrippen gekühlt wird. Das sorgt für geräuschlosen Betrieb.Sie können den schmalen Scheinwerfer im Master/Slave-Betrieb ansteuern und bis zu 32 Geräte zusammenschalten. Mit dem integrierten Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit lassen sich außerdem die internen Showprogramme musikgesteuert abspielen.Durch die flache Gehäuseform des LED Slim Spots benötigen Sie nur minimalen Platz bei der Montage.
7 leistungsstarke 8-W-RGBW-LED (4in1)
Geräuschloser Betrieb
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
RGBW-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Einstellungen
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 7 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:40 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:7 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):35°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 24,5 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 25,5 cm
Gewicht:2,60 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 202,56*
€ 247,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 247,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.