Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX LED GM-10 E-27 Lucky Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963951919252
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     51919252
EAN/GTIN:
     4026397614398
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
OMNILUX LED GM-10 E-27 Lucky Star

Die Effektlampe "Lucky Star" zaubert mit 6 bunten LEDs Sterneneffekte in den Raum. Durch den gängigen E27-Sockel kann sie in jede haushaltsübliche E27-Fassung eingeschraubt werden. Und so einfach geht das: einschrauben, einschalten und schon startet das Lichtschauspiel.
Umweltfreundliche LED-Lampe mit Farbwechsler
Der neue Stimmungsmacher für Ihr Zuhause: Einfach in die Stehleuchte oder Schreibtischleuchte schrauben, einschalten und schon werden leuchtende Farben in den Raum gezaubert
Lichtschauspiel mit verschiedenen Effekten
Passt in haushaltsübliche Leuchten mit E27-Fassung
6 bunte LEDs
Lange Lebensdauer und geringe Wärmeentwicklung
Stromverbrauch nur 2 W
E27, 230 V, 50 Hz
Maße: 9,5 x 15 cm
LED: 6 x mehrfarbig
Ansteuerbar über Stand-alone
Schutzart:IP20
Betriebsspannung:230 V
Nennleistung:2 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Heißzündfähig
LED:6 x mehrfarbig
Ansteuerung:Stand-alone
Bauform:Spezial
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Maße (LxD):150x95 mm
Gehäusefarbe:Transparent
Maße:Höhe: 15 cm
Durchmesser: Ø 9,5 cm
Gewicht:70 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, OMNILUX, LED, GM-10, E-27, Lucky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.