Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED BAR-6 UV Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951930391
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51930391
EAN/GTIN:
     4026397665727
Suchbegriffe:
LED Bar
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
EUROLITE LED BAR-6 UV Leiste

Lichteffektleiste (50cm) mit UV-LEDsDie leistungsstarke und dimmbare Lichteffektleiste EUROLITE LED BAR-6 UV ist mit sechs 1-W-UV-LEDs ausgestattet. Durch die Konvektionskühlung ist die LED BAR geräuschlos und bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob auf Events oder für Bandauftritte - ob im Theater oder auf Galas - die LED Bar-6 UV ist variabel einsetzbar. Die Ansteuerung erfolgt über DMX, auch der Master-Slave-Betrieb ist möglich. Die LED-Bar hat zusätzlich eine phantomgespeiste USB-Buchse für einen QuickDMX-Empfänger. Dieser ist optional erhältlich. Im Auto- und Musikmodus können Sie zusätzlich integrierte Showprogramme ansteuern. Adressierung und Einstellungen können Sie über die integrierte Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige tätigen. Die Netzanschlüsse erlauben es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.
6 leistungsstarke 1-W-UV-LEDs
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Stobe-Effekt 0-20 Hz
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: UV-Effekt; Dimmbar
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:15 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:1; 2
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):Wash-Effekt
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):24°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 56 cm
Tiefe: 8,5 cm
Höhe: 11,5 cm
Gewicht:1,65 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, led bar, EUROLITE, LED, BAR-6, UV, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,78*
€ 162,72*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 162,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.