Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED BAR-12 UV Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951930392
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51930392
EAN/GTIN:
     4026397665741
Suchbegriffe:
LED Bar
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
EUROLITE LED BAR-12 UV Leiste


12 leistungsstarke 1-W-UV-LEDs
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Stobe-Effekt 0-20 Hz
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 12 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: UV-Effekt; Dimmbar
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:25 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:12 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:1; 2
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):24°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 1,06 m
Tiefe: 8,5 cm
Höhe: 11,5 cm
Gewicht:2,65 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, eurolite led bar, led bar, EUROLITE, LED, BAR-12, UV, Leiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 209,34*
€ 259,37*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 259,39*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 293,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.