Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952200918
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200918
EAN/GTIN:
     4026397696141
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Stroboskop Blitzer
smd-sicherung
EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB


3 Effekte in einem Gerät: Stroboskop, Blinder und Washlight
864 helle SMD 5050 3in1 TCL RGB LEDs, je 0,2 W stark
18 separat ansteuerbare Segmente (Leuchteinheiten mit jeweils 48 LEDs)
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Strobe-Effekt 0-20 Hz
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 6 Geräten
LED: 864 x SMD 5050 0,2 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Im 5; 13; 54 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:175 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:864 x SMD 5050 0,2 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:5; 13; 54
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):120°
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:Einfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 46,0 cm
Tiefe: 13,5 cm
Höhe: 22,5 cm
Gewicht:4,51 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Strobe, SMD, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,26*
€ 498,25*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 498,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.