Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVEKING Sicherungsseil 3x600 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVEKING
SAVEKING
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010250
Hersteller:
     SAVEKING
Herst.-Nr.:
     58010250
EAN/GTIN:
     4026397478099
Suchbegriffe:
Fangleine
Fangseil
Feuerwehrleine
Sicherheitsleine
SAVEKING Sicherungsseil 3x600 silber

Der SAVEKING ist ein neuartiges Sicherungsseil mit integrierter Falldämpfung. Diese clevere Lösung reduziert den mechanischen Impuls im Fehlerfall erheblich. Durch die Schlaufe werden der Haltepunkt und das gesicherte Gerät geringer belastet. Eine verschobene Farbmarkierung an der Schlaufe zeigt an, dass das Seil entsorgt werden muss.
Sicherungsseil mit integrierter Falldämpfung
Zur Sicherung von Lasten über Personen
Mit zwei Kauschen
5-mm-Schnellverbindungsglied (Form B 140) enthalten
Seil mit Kausche und Verbinder
BG zertifiziert
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 20 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:1770
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Silber
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:70 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.