Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVEKING Sicherungsseil 5x600 schwarz 58062P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVEKING
SAVEKING
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010269
Hersteller:
     SAVEKING
Herst.-Nr.:
     58010269
EAN/GTIN:
     4026397697230
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
SAVEKING Sicherungsseil 5x600 schwarz 58062P


Seil mit Kausche und Verbinder
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 60 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 5 mm
Gewicht:200 g

Weitere Suchbegriffe: saveking sicherheitsseil 3x600mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 60cm, SAVEKING, 5x600, schwarz, 58062P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.