Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010310
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, silber

EUROLITE Sicherungsseile. Die EUROLITE Sicherungsseile entprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.
Seil mit Kausche und Verbinder

EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche
Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
Seil mit Kausche

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50
Entspricht DIN 56927:2009-03
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 5 kg
Seilfestigkeitsklasse:1770
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Gewicht:40 g
EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche
Maximale Last WLL (5-fach):100 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:1960
Norm:DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Silber
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:30 g
Längengewicht:0,0311 kg/m
EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50
Maximale Last WLL (10-fach):50 kg
Norm:DIN 56927:2009-03,
Form:A - kleine Öffnung
Material:Stahl, verzinkt
Öffnung:0-5 mm
Maße:Länge: 2,90 cm
Breite: 3,50 cm
Tiefe: 1,90 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 60cm ø 3mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 3mm, EUROLITE, A, 3x600mm, bis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.