Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Sicherungsseil B 3x600mm bis 5kg silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010311
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010311
EAN/GTIN:
     4026397695922
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
EUROLITE Sicherungsseil B 3x600mm bis 5kg silber

EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche
Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
Seil mit Kausche

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ B-90
Entspricht DIN 56927:2009-03
Gewicht:50 g
EUROLITE Stahlseil 600x3mm silber mit Kausche
Maximale Last WLL (5-fach):100 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:1960
Norm:DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Silber
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:30 g
Längengewicht:0,0311 kg/m
EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ B-90
Maximale Last WLL (10-fach):90 kg
Norm:DIN 56927:2009-03,
Form:B - große Öffnung
Material:Stahl, verzinkt
Öffnung:0-11,5 mm
Maße:Länge: 4,50 cm
Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:20 g

Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 60cm ø 3mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 3mm, EUROLITE, B, 3x600mm, bis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,84*
€ 24,28*
€ 3,50*
ab € 18,39*
€ 25,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.