Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010344
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg sw

EUROLITE Sicherungsseile. Die EUROLITE Sicherungsseile entprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.
Seil mit Kausche und Verbinder

EUROLITE Stahlseil 1000x4mm schwarz mit Kausche
Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
Mit zwei Kauschen
Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
Seil mit Kausche

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-90
Entspricht DIN 56927:2009-03
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 15 kg
Seilfestigkeitsklasse:1770
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Gewicht:90 g
EUROLITE Stahlseil 1000x4mm schwarz mit Kausche
Maximale Last WLL (5-fach):175 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:1960
Norm:DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 1 m
Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:80 g
Längengewicht:0,0554 kg/m
EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-90
Maximale Last WLL (10-fach):90 kg
Norm:DIN 56927:2009-03,
Form:A - kleine Öffnung
Material:Stahl, verzinkt
Öffnung:0-5,5 mm
Maße:Länge: 3,10 cm
Breite: 4,10 cm
Tiefe: 2,20 cm
Durchmesser: Ø 4 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 1m, sicherheitsleine, sicherungsseil 4mm, EUROLITE, A, 4x1000mm, bis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 27,18*
€ 3,50*
ab € 20,99*
€ 28,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.