Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Sicherungsseil UNV-5 3x600mm bis 5kg sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010372
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010372
EAN/GTIN:
     4026397629514
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
EUROLITE Sicherungsseil UNV-5 3x600mm bis 5kg sil


Mit Fasereinlage
Mit Schnellverbinder B-90
Maximallast WLL: 100 kg
Entspricht DGUV-Information 215-313 (ehemals BGI 810-3)
Seil mit Kausche und Verbinder
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 5 kg
Maximale Last WLL (5-fach):100 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:1770
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Silber
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 60cm ø 3mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 3mm, EUROLITE, UNV-5, 3x600mm, bis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 20,84*
€ 28,12*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 28,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.