Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963959007004
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     59007004
EAN/GTIN:
     4026397648560
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ


Standfestes Leuchtenstativ für den mobilen Einsatz
Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
Mit TV-Zapfen Aufnahme (d=28mm)
Maximale Tragfähigkeit:18 kg
Höhe:Maximal: 340 cm über 2 Sektionen
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Bauart nach:DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,59 m x 18 cm x 15 cm
Standfläche:Ø 1,2 m
Gewicht:8,20 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, STV-40S-WOT, Stahlstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 84,11*
€ 106,33*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 154,00*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 191,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.