Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STV-50 EU Stahlstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963959007008
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     59007008
EAN/GTIN:
     4026397629125
Suchbegriffe:
EUROLITE
STV-50
EU
Stahlstativ
EUROLITE STV-50 EU Stahlstativ


Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
Querträger mit TV-Zapfen für 4 Scheinwerfer
Kratzfester, schwarzer Lack
Tragetasche als Zubehör erhältlich
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium; Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,26 m x 12 cm x 15 cm
Standfläche:Ø 1,2 m
Gewicht:6,70 kg
Querträger
Maße:Länge: 1 m

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 122,84*
€ 155,91*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 155,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.