Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963959007011
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     59007011
EAN/GTIN:
     4026397676945
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz


Standfestes Lichtstativ (ohne Querträger)
Für den mobilen Einsatz
Tiefe Aufnahme (Ø 29 mm) für gängige TV-Zapfen
Tragetasche als Zubehör erhältlich
In verschiedene Farben erhältlich
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium; Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:5,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, STV-60-WOT, EU, Stahlstativ, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 64,51*
€ 83,35*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 129,08*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 133,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,64*
€ 156,652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,962
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.