Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STR-3550 Adapter, Traversenklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963959007075
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     59007075
EAN/GTIN:
     4026397278002
Suchbegriffe:
EUROLITE
STR-3550
Adapter
Traversenklammer
EUROLITE STR-3550 Adapter, Traversenklammer


Traversenadapter zur Aufnahme von Traversen bis max. 50 mm Durchmesser
Maximalbelastung in Verbindung mit STC-310: 80 kg
Maximale Last BGV C1 (8-fach):350 kg
Maximale Last WLL (4fach):700 kg
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Material:Stahl, pulverbeschichtet
Maße:Breite: 8 cm
Tiefe: 9,50 cm
Höhe: 18,50 cm
Gewicht:800 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 44,13*
€ 59,22*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 68,17*
€ 88,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.