| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-963960003860 Herst.-Nr.: 60003860 EAN/GTIN: 4026397400373 |
| |
|
| | |
| RIGPORT Befestigungsklammer Für den Einsatz im flexiblen Rigg/Theater/Messe konzipiert! Extrem klein - weniger als 50 mm damit es nicht über das Gurtrohr herausragt Unsichtbar, im Theater, in Movingtrusses, Messe... Leicht im Vergleich mit konventioneller Verkabelung Schnell montierbar, wird nur durch Anclipsen an Gurtrohr fixiert Zugentlastet International einsetzbar Für jeden Anwendungsfall ein separates System (1 Phase, 3 Phasen 16 A oder 40 A) Einzelne Ports in der Mainleitung sind einfach wechselbar, z. B. auch gegen Ports mit Funktion wie Dimmer, Switch, Motorcontroller, DMX Splitter... Achtung, kein Anschlagmittel, unbedingt Stahlseil 60003861 als Sekundärsicherung verwenden! Gewicht:10 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RIGPORT, Befestigungsklammer |
| | |
| |