Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963960004022
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004022
EAN/GTIN:
     4026397440706
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE Set


Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
Set besteht aus 2 x 60004180 Boxenhochständer M-1 schwarz
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 180 cm
Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Gewicht:5,90 kg

Weitere Suchbegriffe: omnitronic boxenhochständer, boxenhochständer, OMNITRONIC, MOVE, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 60,61*
€ 78,79*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 124,20*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 145,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.