Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Spanngurt S200 Schloss 5m/25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963960206782
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     60206782
EAN/GTIN:
     4026397361377
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SHZ Spanngurt S200 Schloss 5m/25mm schwarz


LC225/400daN in der Umreifung
Mit Klemmschloss
Entspricht EN 12195-2
Norm:EN 12195-2,
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 5 m
Breite: 2,50 cm
Gewicht:370 g

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, SHZ, Spanngurt, S200, Schloss, 5m/25mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,95*
1 Tag
102
1
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,97*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 16,59*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 20,25*
€ 27,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,203
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,25*
€ 24,098
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.