Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3500 3-Punkt-Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960302365
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60302365
EAN/GTIN:
     4026397501001
Suchbegriffe:
3-Punkt Traverse
3-Punkt-Traversen
3 punkt traversen
ALUTRUSS TRILOCK 6082-3500 3-Punkt-Traverse

TRILOCK 6082 3-Punkt Traversensystem. Beim TRILOCK 6082 handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird. Beim TRILOCK 6082 wird die feste Legierung EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6) für hohe Belastbarkeit verwendet. Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau. Die drei Gurtrohre sind aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 16 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen. Mit Außenmaßen von 290 mm bzw. 257 mm handelt es sich um ein stabiles Traversensystem für höhere Lasten und längere Haltbarkeit. Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert. Seine polierte Oberfläche macht dieses Universalsystem zu einem echten Hingucker. Durch sein umfangreiches Sortiment an Standard-Systemlängen, Ecken, Kreisen und Zubehör ist dieses System höchst vielseitig und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die Produktion dieses Traversensystems wird vom TÜV überwacht. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden! Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!
Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
Niedriges Gewicht
Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Gurtrohr: 50 mm
TÜV Süd zertifiziert
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Rohrmaterial:AIMgSi1 T6
Farbe:Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:16 x 2mm
Maße:Länge: 3,5 m
Breite: 29 cm
Höhe: 25,70 cm
Gewicht:13,30 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, TRILOCK, 6082-3500, 3-Punkt-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,59*
€ 562,382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,45*
€ 557,456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,34*
€ 540,665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,53*
€ 530,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,93*
€ 477,107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.